- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- かすがい 小のおすすめ人気ランキング
かすがい 小のおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新75件の「かすがい 小」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘 二股」、「角又釘」、「コの字 釘」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメート
1箱(45個)
¥465
税込¥512
当日出荷
材質
JIS G 3532 SWM-N相当
寸法(mm)
5×120×40
断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)
太さ:4.5
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
足長H(mm)
40
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。
材質
JIS G 3505 SWRM10相当
使用方法
ハンマーで交互に叩き入れます。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質
鉄(塩化ビニールでコーティング)
仕様
被覆色:グレー
エスコ品番
EA946-10.5
幅(mm)
10.5
1箱(100個)
¥465
税込¥512
当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:6.5mm
適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本
入数:45
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)
16.0
寸法B(mm)
6.5
用途電気配線
材質
(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色
グレー
寸法G(mm)
0.5以上
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)
松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617